フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


私の購入した品物だけかどうかは分かりませんが
ウォッシャータンクに注ぐ際にとりつけるノズルが皆様、
良く苦情が出ないなぁと感じました。
ドボドボと注ぐ間に真下のパーツに液体がダラダラと。
ウエスで拭きましたが、その際には液体の洗浄性
の高さは確認出来ましたが(笑)
結局はノズルを外して、直投入しました。
あのノズルは改善して下さい。お願いします。
冬季はマイナスになる日がよくあるので凍結しないようこちらの商品を購入、寒い日も問題なくウォッシャー液がでて視界をよくしてくれます。
冬場ガラスが凍結するときに
プラスチックなどでこするのが面倒なので
この商品を少し薄めて補充しています
再度凍結することがないので手間いらずで助かります
ただもうちょっと安ければ購入しやすい
ホームセンターの方が安いことがある
4Lを購入。当社は鈑金塗装業で、ウォッシャー液が必要な作業が少なく、このくらいの量がちょうど良いです。
モノタロウブランドのウォッシャー液は2Lか20Lなので、この商品のように4~5Lのモノタロウブランドのウォッシャー液があればいいのに、と思います。
実際は、マイナス40度はあり得ませんので薄めて使います。4Lを購入しましたが薄めれるおかげで一冬持ちそうです。合わせて安価でコストパフォーマンス抜群です。社用車で無くても使えます。