曜日別特売

水アカポイントクリーナー トリガー500

水アカポイントクリーナー トリガー500 - 古河薬品工業
(8件のレビュー)

2種類の水垢分解成分が頑固な水垢汚れを強力な洗浄力で分解除去します。
ノーコンパウンドタイプなので、塗装にやさしく、安心して使用できます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。

危険物の類別非危険物対応ボディー色全色内容量1本(500mL)
注意
※ボディに直接スプレーしないで下さい。
※シミの原因となるので液が付着したまま長時間放置しないで下さい。
※変質する恐れがあるので、ボディ及び塗装部分以外には使用しないで下さい。液が付着した場合は水で洗い流して下さい。
※シミなどの原因となるので、再塗装車や劣化した塗装には使用しないで下さい。炎天下や塗装面が熱いときは使用しないで下さい。
※輸入車には使用しないで下さい。
※水性塗料の塗装面に使用する場合は、予め目立たない場所で問題ないことを確認後に使用して下さい。
※専門業者による特殊なコーティング処理が施されている場合は業者に確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5815571122-010
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58155711
2021-06-06
用途: 車の水垢取り

黒塗装の車に使用。最初使い方がよくわからなかったが、水垢は良く取れる結果となった。ボディーに直接塗布できれば満点の出来だったと思う。

対象商品 : 58155711
2020-06-01
用途: 車の水垢取り
R-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

他社の商品より、かなり安くて・汚れがすごく落ちる。

対象商品 : 58155711
2019-08-08
用途: 厄介な水垢退治に

ドアミラー下辺りに水垢が目立つようになったので購入
使うのは洗車後に車体が乾いた状態だと目立つのでその時使うと良いです。
車だけで無くキッチン周りや洗面台など水回りでも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 58155711
2018-04-10
用途: ボディ ウォータースポット除去
電気・ガス・熱供給・水道業

黒メタ車です、数ヶ月放置したウォータースポットには効果がありませんでした。シミ覚悟で そのまま10分ほど放置してみましたが 変化はありませんでした。(シミはできませんでした) 軽い物には効果がありそうですが 酷い物には専用コンパウンドでないと無理みたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 58155711
2016-04-09
用途: 洗車

洗車時の水垢取りに使用。また、ウォータースポットにも効果ある感じです。
使用後のワックスやコートは必須かと。

1が参考にしています
対象商品 : 58155711
2018-03-02
用途: 自動車の洗車
カネコ・エンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

洗剤やコンパウンドで簡単に取れるような水垢は確かに効果的ですが、それでもなかなか取れないような水垢には全く効果ありません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 58155711
2017-05-21
用途: 車のボデイーの水垢落とし

GSの洗車の機械ばかり使っていてましたが、水垢で結構汚れていたので、塗装しなければいけないかなと考えていたところ、これで洗うときれいに落ちました。

対象商品 : 58155711
2016-01-17
用途: 洗車

普通の上等!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする