曜日別特売

フルサトセラミックタブ

フルサトセラミックタブ - フルサト工業フルサトセラミックタブ - フルサト工業フルサトセラミックタブ - フルサト工業フルサトセラミックタブ - フルサト工業フルサトセラミックタブ - フルサト工業フルサトセラミックタブ - フルサト工業フルサトセラミックタブ - フルサト工業フルサトセラミックタブ - フルサト工業

鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。
溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。
セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。
形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。

角度(°)35
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法h1(mm)
寸法w1(mm)
寸法DP(mm)
寸法RG(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155431V-S1箱(150個)25453112014ガス抜き/0.7×5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58155447V-L1箱(100個)40503112014ガス抜き/0.7×5
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58155456V-M1箱(125個)32503112014ガス抜き/0.7×5
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58155465F-S1箱(200個)2540392017ガス抜き/0.7×5
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58155474F-L1箱(125個)4040392017ガス抜き/0.7×5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
58155483F-M1箱(150個)3240392017ガス抜き/0.7×5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58155492A1箱(250個)4064-612--
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58155501A-W1箱(250個)4064-612--
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする