TOTO
TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ
(1件のレビュー)
材質
注意ラベル:ユポタック#80
色
Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)
10
材質(ねじ部)
SUS304
材質(プラグ)
ポリアミド樹脂
材質(パッキン)
TPS+PP
材質(ブラケット)
ABS
材質(パイプ)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58977825
TYK509R
パイプ×1、Uブラケット×4、パッキン×4、樹脂プラグ×8、取付ねじ×8、注意ラベル×1
2000
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58977834
TYR501R
伸縮パイプ×1、Uブラケット×4、パッキン×4、樹脂プラグ×8、取付ねじ×8、注意ラベル×1
950~1800
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください