曜日別特売

インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)

インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm) - TOTO
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプセーフティ寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L1(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58962127TS134GLMY7#NW1ホワイト600
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962136TS134GLMY7#P7アテンションレッド600
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962145TS134GLMY7#SC1パステルアイボリー600
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962172TS134GLMY8#NW1ホワイト800
32,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962181TS134GLMY8#P7アテンションレッド800
32,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962197TS134GLMY8#SC1パステルアイボリー800
32,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962111TS134GLMY7#N50グレー50600
25,800
取扱い終了
返品不可
58962154TS134GLMY7#SS4ハーベストブラウン600
23,700
取扱い終了
返品不可
58962163TS134GLMY8#N50グレー50800
27,300
取扱い終了
返品不可
58962206TS134GLMY8#SS4ハーベストブラウン800
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする