曜日別特売

インテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm)

インテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm) - TOTOインテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm) - TOTO

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプセーフティ握り径(Φmm)32内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58961953TS134GLCY6S#NW1600400ホワイト
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58961962TS134GLCY6S#P7600400アテンションレッド
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58961971TS134GLCY6S#SC1600400パステルアイボリー
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962014TS134GLCY7S#NW1600600ホワイト
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58962023TS134GLCY7S#P7600600アテンションレッド
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962032TS134GLCY7S#SC1600600パステルアイボリー
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962075TS134GLCY8S#NW1800600ホワイト
28,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58962084TS134GLCY8S#P7800600アテンションレッド
28,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58962093TS134GLCY8S#SC1800600パステルアイボリー
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58961935TS134GLCY6S#N50600400グレー50
22,200
取扱い終了
返品不可
58961944TS134GLCY6S#NA600400木目調ナチュラル
20,400
取扱い終了
返品不可
58961987TS134GLCY6S#SS4600400ハーベストブラウン
20,400
取扱い終了
返品不可
58961996TS134GLCY7S#N50600600グレー50
23,500
取扱い終了
返品不可
58962005TS134GLCY7S#NA600600木目調ナチュラル
21,600
取扱い終了
返品不可
58962041TS134GLCY7S#SS4600600ハーベストブラウン
21,600
取扱い終了
返品不可
58962057TS134GLCY8S#N50800600グレー50
25,000
取扱い終了
返品不可
58962066TS134GLCY8S#NA800600木目調ナチュラル
22,900
取扱い終了
返品不可
58962102TS134GLCY8S#SS4800600ハーベストブラウン
22,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする