腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)

腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) - TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) - TOTO
(1件のレビュー)
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6内容量1台
注意
※商品画像は取付例です。
※便器のみの商品となります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
排水芯(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58974797CS670BP#NW1ホワイト壁排水170
47,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58974806CS670BP#SC1パステルアイボリー壁排水170
47,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58974772CS670B#SS4ハーベストブラウン床排水200
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974815CS670BP#SC4ハーベストベージュ壁排水170
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974833CS670BP#SS4ハーベストブラウン壁排水170
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974781CS670BP#NG2ホワイトグレー壁排水170
31,400
取扱い終了
返品不可
58974824CS670BP#SR2パステルピンク壁排水170
34,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58974772CS670B#SS458974736CS670B#NW1CS670B#SS4 腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO 58974736腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)TOTO1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58974815CS670BP#SC458974797CS670BP#NW1CS670BP#SC4 腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO 58974797腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)TOTO1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58974833CS670BP#SS458974797CS670BP#NW1CS670BP#SS4 腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO 58974797腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)TOTO1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58974806
2019-07-27
用途: リホーム用セットで購入したつもりだった
白河メンテ

詐欺みたいなタイトルと画像に引っ掛かってしまいました便器だけ送ってきました。工事に間に合わなく泣く泣く他店から購入でした。消費者相談センターに問い合わせしてみたい。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品情報が分かりづらく、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする