床置床排水大便器

床置床排水大便器 - TOTO
排水芯(mm)200種別寒冷地用タイプ床排水内容量1台
注意
※便器のみの付属となります。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
洗浄水量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58974851CS670BH#NW1ホワイト大:8、小:6
66,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58974867CS670BH#SC1パステルアイボリー大:8、小:6
66,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58974876CS670BH#SC4ハーベストベージュ大:8、小:6
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974894CS670BH#SS4ハーベストブラウン大:8、小:6
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58973284CS320BH#NG2ホワイトグレー大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
68,000
取扱い終了
返品不可
58973293CS320BH#NW1ホワイト大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
68,000
取扱い終了
返品不可
58973302CS320BH#SC1パステルアイボリー大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
68,000
取扱い終了
返品不可
58973311CS320BH#SC4ハーベストベージュ大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
68,000
取扱い終了
返品不可
58973327CS320BH#SR2パステルピンク大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
68,000
取扱い終了
返品不可
58973336CS320BH#SS4ハーベストブラウン大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
68,000
取扱い終了
返品不可
58973941CS220BH#NG2ホワイトグレー大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
55,000
取扱い終了
返品不可
58973957CS220BH#NW1ホワイト大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
55,000
取扱い終了
返品不可
58973966CS220BH#SC1パステルアイボリー大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
55,000
取扱い終了
返品不可
58973975CS220BH#SC4ハーベストベージュ大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
55,000
取扱い終了
返品不可
58973984CS220BH#SR2パステルピンク大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
55,000
取扱い終了
返品不可
58973993CS220BH#SS4ハーベストブラウン大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
55,000
取扱い終了
返品不可
58974842CS670BH#NG2ホワイトグレー大:8、小:6
52,600
取扱い終了
返品不可
58974885CS670BH#SR2パステルピンク大:8、小:6
52,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58974876CS670BH#SC458974851CS670BH#NW1画像準備中床置床排水大便器TOTO1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58974894CS670BH#SS458974851CS670BH#NW1画像準備中床置床排水大便器TOTO1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする