曜日別特売

腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)

腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) - TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) - TOTO
(5件のレビュー)
洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水内容量1台
注意
※商品画像は取付例です。
※便器のみとなり、タンクと便座は別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58974736CS670B#NW1ホワイト
49,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58974745CS670B#SC1パステルアイボリー
49,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58974754CS670B#SC4ハーベストベージュ
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974727CS670B#NG2ホワイトグレー
32,800
取扱い終了
返品不可
58974763CS670B#SR2パステルピンク
35,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58974754CS670B#SC458974736CS670B#NW1CS670B#SC4 腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO 58974736腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)TOTO1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58974745
2022-04-21
用途: トイレのリフォーム
製造業

セットではなかったのですが便座やタンクと1セットになりました。

対象商品 : 58974745
2018-02-27
用途: 取り替え
建設業・工事業

タンクは別売なら写真にこの部分は別売とはっきり表示されたし、他社でセット物を注文しました。

16が参考にしています
対象商品 : 58974763
2018-01-21
用途: リフォームに
株式会社エクセレント510不動産業

シロートの為写真を見て一体と思い注文したがセットになってなく返品不可です。大変困りました。不親切もよいとこです。
売るほうも素人集団だと思います。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像注意書き追記致します。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 58974745
2018-02-28
用途: 便器の取り替え
西日本設備有限会社建設業・工事業

写真では手洗い付き、手洗い無しを記載してタンクは別売紛らわしい、便器のみ普通必要ありません。

7が参考にしています
対象商品 : 58974745
2017-08-30
用途: トイレのリホーム

品名、写真、からセットの物と思います。
はっきりと便器のみ、タンクと便座は別売です。
表示して欲しい。
別売の商品の案内もしてください。
便器だけあっても役に立ちません

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする