TOTO
サクア洗面化粧台 3Wayキャビネットタイプ(間口750mm)
間口W(mm)
750
仕様
排水トラップ/水抜き付ハード管、床排水トラップ、防臭栓付、止水栓/アングル形止水栓2個付
材質
(洗面ボウル)陶器製(セフィオンテクト仕様)
高さ(mm)
(洗面ボウル)800
容量(L)
(洗面ボウル)18
寸法H(mm)
1030
金具
(排水)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ排水栓
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59020866
LDSWA075BDXSW2A
ホワイト
¥
133,200
取扱い終了
返品不可
59020875
LDSWA075BDXSW2B
グロスライトグリーン
¥
149,300
取扱い終了
返品不可
59020884
LDSWA075BDXSW2C
ラインナチュラルウッド
¥
165,400
取扱い終了
返品不可
59020893
LDSWA075BDXSW2D
ライチホワイト
¥
165,400
取扱い終了
返品不可
59020902
LDSWA075BDXSW2G
ミュートグレー
¥
133,200
取扱い終了
返品不可
59020911
LDSWA075BDXSW2K
グロスグレー
¥
149,300
取扱い終了
返品不可
59020927
LDSWA075BDXSW2M
ラインダークウッド
¥
165,400
取扱い終了
返品不可
59020936
LDSWA075BDXSW2P
グロスライトピンク
¥
149,300
取扱い終了
返品不可
59020945
LDSWA075BDXSU2A
ホワイト
¥
133,200
取扱い終了
返品不可
59020954
LDSWA075BDXSU2B
グロスライトグリーン
¥
149,300
取扱い終了
返品不可
59020963
LDSWA075BDXSU2C
ラインナチュラルウッド
¥
165,400
取扱い終了
返品不可
59020972
LDSWA075BDXSU2D
ライチホワイト
¥
165,400
取扱い終了
返品不可
59020981
LDSWA075BDXSU2G
ミュートグレー
¥
133,200
取扱い終了
返品不可
59020997
LDSWA075BDXSU2K
グロスグレー
¥
149,300
取扱い終了
返品不可
59021006
LDSWA075BDXSU2M
ラインダークウッド
¥
165,400
取扱い終了
返品不可
59021015
LDSWA075BDXSU2P
グロスライトピンク
¥
149,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください