曜日別特売

ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓

ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 - TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 - TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 - TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 - TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 - TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 - TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 - TOTO
適合場所洗面所商品タイプ壁付タイプ吐水口長さ(mm)64仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59029521TW21R一般地64
39,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
59029537TW21RZ寒冷地64
42,300
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする