TOTO
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓
(2件のレビュー)
タイプ
単水栓
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
グリップハンドル
付加機能
洗濯機用水栓
カップリング
対応
操作方法
ハンドルを上下操作
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
使用地区
備考
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59029546
TW11GR
-
一般地
ハンマーセーフ付、緊急止水弁付
メタル
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
59029555
TW11GRF
-
寒冷地
ハンマーセーフ付、緊急止水弁付
メタル
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59029564
TW11R
13
一般地
緊急止水弁付
白
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
59029573
TW11RF
-
寒冷地
緊急止水弁付
白
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください