曜日別特売

モデアシリーズ洗面化粧台 スリムタイプ 扉付き(間口700mm)

モデアシリーズ洗面化粧台 スリムタイプ 扉付き(間口700mm) - TOTO
間口(mm)700仕様棚板1枚付材質木目調化粧板、(扉)木目調化粧板、(洗面器)陶器製、セフィオンテクト仕様高さ(mm)(あふれ面)800容量(L)5シリーズモデアシリーズ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59028216LDD700BMPNシングルレバー、壁排水一般地
129,400
取扱い終了
返品不可
59028225LDD700BMSNシングルレバー、床排水一般地
129,400
取扱い終了
返品不可
59028234LDD700BMUPNシングルレバー、壁排水寒冷地用
129,400
取扱い終了
返品不可
59028243LDD700BMUSNシングルレバー、床排水寒冷地用
129,400
取扱い終了
返品不可
59028252LDD700BYPZアクアオート(自動水栓・単水栓)、壁排水一般地
119,000
取扱い終了
返品不可
59028261LDD700BYSZアクアオート(自動水栓・単水栓)、床排水一般地
119,000
取扱い終了
返品不可
59028277LDD700BDGPR単水栓、壁排水一般地
91,600
取扱い終了
返品不可
59028286LDD700BDGSR単水栓、床排水一般地
91,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする