TOTO
浴室L型手すり
(1件のレビュー)
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ホワイト
タイプ
ソフトメッシュ
寸法L1(mm)
800
寸法L2(mm)
600
握り径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※ユニットバスにはご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58962531
TS136GLY86#NW1
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください