TOTO
横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ
仕様
横自在形、泡まつ、【こま種類】固定こま(節水)、【TOTOマーク位置】正面、【吐水形態】ソフト、【ハンドシャワーの有無】なし、【吐水切替の有無】なし、【逆止弁/VB】なし
長さ(mm)
スパウト:110
形状
止水ハンドル:三角
色
止水ハンドル:メタル
取付方式
壁付き
ねじ径(mm)
(接続)13
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
使用地区
一般地/寒冷地共用
水栓タイプ
単水栓
内容量
1台
関連資料:
分解図(T_131AUN13______C)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59029625
T131AUN13C
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください