曜日別特売

らくらくリモコン(オプション)

らくらくリモコン(オプション) - TOTOらくらくリモコン(オプション) - TOTO
(1件のレビュー)
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84ホワイト高さ(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58976346TCA53#NW1
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58976355TCA54#NW1
12,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58976346
2021-06-23
用途: 障害者が使用するトイレ用
田家農園農・林・水産業

脳卒中で視野が狭まっている人が利用するトイレに、通常のリモコンに加えて設置しました。
ボタンが大きく、わかりやすくて押しやすく、そこは非常に良く目的を達成しましたが、ボタンが「止める」「おしり」「乾燥」「流す」で「ビデ」がないため、このリモコンだけでは完結しない感じで中途半端です。
それでも、最近のデザイン性は高いが押しにくいリモコンよりは相当に改善は致しました。
できたら「流す」は既にセンサーでオートなので、その代わりに「ビデ」を追加したバージョンをご検討いただけると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする