TOTO
手すりコンテンポラリL型(Lタイプ)
長さ(mm)
800×600
タイプ
L
握り径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58963852
YHR86ML
ステンレス(握り部:ショットブラスト仕上げ、カバー・エルボ:鏡面仕上げ)
¥
72,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58963877
YHR86WR#MLW
握り部:天然木(メープル ムク材)、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
¥
56,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください