洗髪器用シャワーホース部TK345A型用

洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 - TOTO洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 - TOTO
(17件のレビュー)
長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58945092TH563R
6,350
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58945092
2026-02-16
用途: 既存ホースが劣化した為、交換する為
サービス業

本体側とホースを繋ぐねじ山が微妙に合わなかった為使えなかった。他のレビューでは使えたとの声が多かったので購入したが、ねじが最後まで回らなかった。個体差なんだろうが、残念だ。高いが純正品を買う事にする。

2025-12-19
用途: 洗髪に
カネコ理容室サービス業

黒いシャワーヘッドに茶色のシャワーホースをつなぐのにカタログ写真と違って
なぜ繋ぎの部分が白色なのか?

対象商品 : 58945092
2023-12-18
用途: 古いホースの交換
髪 Geininサービス業

美容室をやってます 古いシャンプー台のホースが裂けてしまいましまた  年式が かなり古いので適合するか 心配でしたが 問題なく 付きました よかったです

1が参考にしています
対象商品 : 58945092
2023-09-22
用途: シャンプー設備補修

タカラの古い機種ですが適合しました。長さが140~150のものなどあると、なお、よかったのですが、接合できたので申し分なしです。使用感も問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 58945092
2022-02-28
用途: 洗髪器用ホースに使用
みつおか美容室BOUND

美容室を経営しています。
洗髪器のシャワーヘッドにミラブルプロαを導入し
それに合うシャワーホースを探していました
購入前にW24山20のシャワーホースを探しています
とモノタロウへ問い合わせしたところ
メールにて商品を案内して頂きました。
無事に接続できとても助かりました。

対象商品 : 58945092
2021-07-07
用途: お店の前洗面
サービス業

今までお付き合いしてた内装屋さんが廃業され、一般的なホームセンターでは入手できず困ってましたところ、やっと探し当てました。
今までこんなに硬くなって使い辛かったのだと認識しました。
適度な柔らかさで引っ掛かり無く買って良かったです。

対象商品 : 58945092
2021-02-04
用途: 美容室のシャワーホース
Hair Miel

数年に一回は交換しているので、一番安く購入できて助かってます

対象商品 : 58945092
2021-01-21
用途: ひび割れてたので
サービス業

バッチリ合いました
ヤッパリ新しいのは柔らかくて使い勝手が、いいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする