LF1B形 LED照明ユニットLUMIFA (スリムタイプ)
LED光源により省エネルギー、長寿命、省スペース、ノイズレス、低発熱を実現。
サイズ・表面カバーなど豊富なバリエーション。
薄形スリム形状で、せまい場所でも取付け可能。
表面カバーは透明、乳白色と用途に合わせて2種類を選択可能。
発光色はあかるくクリアな白色(色温度5500K)。
IP54の防塵、防沫構造を実現。
- 定格電圧(V)
- DC24
- 耐電圧
- AC1000V 1分間(充電部-非充電部間)
- 発光色
- 白色
- 色温度(K)
- 5500
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガ)
- 使用電圧範囲(V)
- DC21.6~26.4
- 光度(mcd)
- (LEDモジュール単体)5000
- LED寿命(時間)
- 40000(照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間。Ta=25℃)
- 内容量
- 1個
積層信号灯 の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16














