LED積層灯 赤 L金具
Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
- 用途
- 屋内
- 径(Φ)
- 60
- 保護構造
- IP54
- 段数
- 1(赤)
- 温度(℃)
- -20~60
- 本体
- タワー/ポール固定式
- 保証期間
- 2年保証
- 動作表示
- 点灯
- 内容量
- 1個
積層信号灯 の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ


















