クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)

クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) - ニューストロング販売

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染内容量1本
注意
※強力に締め付けないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48832393CSB-12100 (12X100MM)M12398-787610075長ねじ/45、短ねじ/18
522
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832402CSB-12125 (12X125MM)M12398-7884125104長ねじ/60、短ねじ/18
530
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
48832427CSB-12175 (12X175MM)M12398-7906175131長ねじ/90、短ねじ/18
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832436CSB-12200 (12X200MM)M12398-7914200160長ねじ/105、短ねじ/18
617
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832445CSB-1275 (12X 75MM)M12398-79227556長ねじ/30、短ねじ/18
523
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832734CSB-20125 (20X125MM)M20398-8210125263長ねじ/60、短ねじ/27
917
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832743CSB-20150 (20X150MM)M20398-8228150315長ねじ/75、短ねじ/27
1,077
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832786CSB-20250 (20X250MM)M20398-8261250525長ねじ/140、短ねじ/27
1,833
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832795CSB-20300 (20X300MM)M20398-8279300630長ねじ/170、短ねじ/27
1,882
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832804CSB-2075 (20X 75MM)M20398-828775158長ねじ/30、短ねじ/27
793
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする