ブチル処理テープ

ブチル処理テープ - エーモン

ドアのデッドニング前処理作業が大幅に軽減!
残ったブチルゴムの上から貼るだけ!
所要時間が従来の3分の1に!
左右ドア2枚分

セット内容ブチル処理テープ・・・1巻、ブチルはがし用ヘラ・・・1本サイズブチル処理テープ・・・(幅30mm×長さ5m 厚さ約0.25mm)、ブチルはがし用ヘラ・・・(全長約160mm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581656852385
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする