スミロン
積層型除塵シート
エアーシャワー等の壁面に貼り付け行うことで室内への異物の持込を最小限にします。
積層対応になっているので、汚れが付着し粘着力が落ちても表層を1枚めくれば再び使用できます。
用途
半導体・精密工場、医薬・化粧品工場・食品工場に。
寸法(mm)
290×290
色
乳白色
穴径(Φmm)
160
商品番号
AS290H05
構成
貼付け面両面テープ、粘着シート(5枚積層)、保護フィルム、離型フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20セット)
注意
※保管するときは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所を避けて水平に置いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58166236
ASシート
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください