Hバー スチールクローム 丸

Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(5件のレビュー)

ハンガー横掛け陳列用パイプ

用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58936053HB-25クローム920
1,400
939
1,033(税込)
当日出荷
特別運賃
58936062HB-25クローム1220
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55749286HB-25クローム620
960
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
55749295HB-25クローム894
1,400
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
55749304HB-25クローム1194
1,900
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
55749313HB-25クローム1520
2,400
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749322HB-25クローム1820
2,950
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749338HB-25クローム2400
4,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749347HB-25Aニッケルサテン620
1,350
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
55749356HB-25Aニッケルサテン894
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55749365HB-25Aニッケルサテン920
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55749374HB-25Aニッケルサテン1194
2,700
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月14日
55749383HB-25Aニッケルサテン1220
2,700
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55749392HB-25Aニッケルサテン1520
3,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749408HB-25Aニッケルサテン1820
4,150
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749417HB-25Aニッケルサテン2400
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749426HB-25APゴールド620
1,450
959
1,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
55749435HB-25APゴールド920
2,100
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
55749444HB-25APゴールド1220
2,850
1,898
2,088(税込)
17日以内出荷
返品不可
55749453HB-25APゴールド1520
3,600
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749462HB-25APゴールド1820
4,450
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749478HB-25APゴールド2400
6,300
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-18
用途: サイズ表記
サービス業

25ミリと思い購入したが、25.4ミリ
他の25ミリ形には入らなかった。ショック

対象商品 : 55749304
2019-07-01
用途: 自宅の棚を作った
その他業種

サイズを間違えて購入してしまったが、設計を変更してなんとか無駄なく使えた。
もう少し安いといいなと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 58936053
2019-03-21
用途: リフォーム
不動産業

丁寧に梱包されて届き、商品も期待通りのものでした。ロイヤル社の商品と組み合わせる為、こちらを選びましたが、エンドパーツともピッタリ合い、購入して正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 55749295
2017-09-16
用途: 棚からの吊り下げ

ロイヤルの金物で棚を組んだので、パイプも同一メーカーが良いのかと購入した。端部に加工などがあったりするのかもとか勝手に想像してたんだが、何ら普通のクロームメッキパイプだった。これなら大阪魂のステンレス巻パイプが割安かと。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55749338
2017-09-11
用途: ハンガーラック
その他業種

ハンガーラック用に購入しました。2400mmでこの値段は安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする