曜日別特売

Vフェイスアウトハンガー シングル クローム

Vフェイスアウトハンガー シングル クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー シングル クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー シングル クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)

用途角バー用 フック パネルが使用できます。仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)材質スチール仕上クロームパイプ径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ネジにて固定して下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935904V-FS-13250
950
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
58935913V-FS-13300
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58935913
2025-04-24
用途: フック
株式会社田家飲食業

使いがってがよい。色々な場所に活用できる。
丈夫で素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする