曜日別特売

アルファ吊長南京錠

アルファ吊長南京錠 - アルファアルファ吊長南京錠 - アルファアルファ吊長南京錠 - アルファアルファ吊長南京錠 - アルファアルファ吊長南京錠 - アルファアルファ吊長南京錠 - アルファアルファ吊長南京錠 - アルファアルファ吊長南京錠 - アルファ
(3件のレビュー)

用途に応じた豊富なバリエーション

材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ内容量1個
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。
※複数お買い求め頂きました際には、同一の鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
589368231000-20LS別キー3.520.547.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
589367531000-25LS別キー4.52359.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
589367621000-30LS別キー525.571
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
589368321000-35LS別キー525.584
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
589367711000-40LS-M別キー63250
4,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
589368411000-40LS-L別キー63295
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
589368571000-45LS別キー632108.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
589368661000-50LS別キー736120.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
589367871000-40LS-SL-632200
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936866
2019-09-10
用途: ガレージの鍵
その他業種

けっこう重いし頑丈そう。動きはスムーズでカシッとハマる感じが良い。スペックになかった狭い部分の幅が25mmでした。

対象商品 : 58936841
2016-11-05
用途: 計量器の施錠
卸売・小売業

20年近く使用していました。
新しく物に交換し動きがスムーズになりました。

対象商品 : 58936866
2015-11-24
用途: 保管倉庫に
株式会社イチコー

急に必要になりましたが、翌日100個注文通り届き助かりました
 どこかの店では無いが、早い、安い、助かるです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
1が参考にしています
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする