ACE(エース)
キーホルダーセット
(1件のレビュー)
いつでもスッキリ鍵の保管が抜群です
用途
鍵の保管
高さ(mm)
96
間口(mm)
282
仕様
(付属キーホルダー)10本
材質(本体)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58936114
BK-090
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください