ニッサチェイン
キーリング
材質
鉄
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(mm)
破断荷重(kg)
内寸法(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58924677
P-120
1箱(3個)
3
40
(標準)31.5
4
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58924686
P-121
1箱(4個)
3
56
(標準)26
4
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58924695
P-122
1パック(5個)
2.5
34.5
(標準)21.6
4
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58924704
P-123
1箱(6個)
2
18
(標準)18.5
2
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58924713
P-124
1箱(6個)
1.5
15
(標準)15.5
1
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください