ニッサチェイン
クイックジョイント
(1件のレビュー)
用途
クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすくまた継続して荷重をかけると延びて破断することがあります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
表面処理
寸法B(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58924783
P-1501
(チェイン)PW-80
38
白
9.5
8
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
58924792
P-1502
(チェイン)PW-80
38
黄
9.5
8
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58924801
P-1507
(チェイン)PW-60
28.5
白
7
6
¥
95
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
58924817
P-1508
(チェイン)PW-60
28.5
黄
7
6
¥
95
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
58924826
P-1513
(チェイン)PW-40
18
白
4.6
4
¥
85
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
58924835
P-1514
(チェイン)PW-40
18
黄
4.6
4
¥
85
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください