ノムラテック
コンビネーションパドロック丸
丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単
用途
門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
本体寸法(mm)
48×80×30
材質
(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
注意
※番号設定中はレバーは左に動かしたまま設定します。レバーから手を離すとレバーが元に戻り、戻った時点での番号に設定されますのでご注意下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58936351
3段
ピンク
¥
1,580
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
58936367
3段
ブルー
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58936376
3段
シルバー
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
58936385
3段
イエロー
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください