ACE(エース)
シェフトロック
こんなお得な商品も!
タイヤロック
モノタロウ
¥
7,998
税込
¥
8,798
(44)
(1件のレビュー)
30cm幅まで取付可能、大きく目立つため、門扉等にも御使用いただけます。
用途
車輌タイヤ錠
仕様
(付属鍵)3本
幅(mm)
260
厚さ(mm)
60
高さ(mm)
420
内容量
1個
注意
※メッシュやディッシュタイプのアルミホイール装着車には利用できない事があります。ロック部分にキズがつかないよう注意してください。製品を取付けたまま発車されますと取付部分等破損する恐れがございます。必ず取外して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58936254
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください