ニッサチェイン
ショートマンテル
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
5.6
参考使用荷重(kg)
10
表面処理
黒
寸法B(mm)
2.6
破断荷重(kg)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925727
R-IS16NE
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください