曜日別特売

スキママット

スキママット - 東京防音スキママット - 東京防音
(1件のレビュー)

タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。
またドアストッパーとしてもお使い頂けます

種別転倒防止ストッパー材質エラストマー内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928064TI-4050402~10
460
459
505(税込)
3日以内出荷
58928073TI-6070604~17
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58928073
2019-08-01
用途: タンスの下に
その他業種

タンスの引き出しが締めにくくなっている原因は詰めて重すぎか?いろいろ考えて少し角度を付けたら良いかと購入しました。地震対策にもなるし。正解です。かなり角度があるので引き出しがすーっと閉まるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする