ニッサチェイン
ステンレスビクターチェーン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
表面処理
電解研磨
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58926016
R-SV16
22.8
50
4.5
180
1.6
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58926007
R-SV12
17.6
30
3.5
75
1.2
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください