曜日別特売

ステンレスマンテルチェーン

ステンレスマンテルチェーン - ニッサチェインステンレスマンテルチェーン - ニッサチェインステンレスマンテルチェーン - ニッサチェインステンレスマンテルチェーン - ニッサチェイン

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。

材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58925937R-SM16L8.5402.5162.81.6
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
58925946R-SM208.7603.41882
11,400
9,088
9,997(税込)
当日出荷
58925955R-SM259.61004.44432.5
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする