曜日別特売

スリムブラケット

スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(10件のレビュー)

クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付

用途ガラス棚用内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
有効寸法(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935816B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム127120--
350
239
263(税込)
当日出荷
58935825B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム157150--
380
259
285(税込)
当日出荷
58935834B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム207200--
420
289
318(税込)
当日出荷
58935843B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム257250--
490
339
373(税込)
当日出荷
58935852B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム307300--
540
379
417(税込)
当日出荷
58935861B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム357350--
640
439
483(税込)
5日以内出荷
55765167B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム9790クローム90
330
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765176B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム187180クローム180
420
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765185B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム217210クローム210
440
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765194B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム247240クローム240
490
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
55765203B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム277270クローム270
510
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
55765212B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム337330クローム330
580
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55765228B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケルサテン-90Aニッケルサテン90
480
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765237B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケルサテン-180Aニッケルサテン180
590
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765246B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケルサテン-210Aニッケルサテン210
640
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765255B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケルサテン-240Aニッケルサテン240
690
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765264B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケルサテン-270Aニッケルサテン270
720
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765273B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケルサテン-330Aニッケルサテン330
700
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765343B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム-300クローム300
680
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765352B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム-330クローム330
750
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765368B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム-350クローム350
800
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765377B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム-400クローム400
940
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
55765386B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂クローム-450クローム450
1,100
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
55765395B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケル-300Aニッケルサテン300
990
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765404B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケル-330Aニッケルサテン330
1,100
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765413B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケル-350Aニッケルサテン350
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765422B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケル-400Aニッケルサテン400
1,400
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765438B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂ニッケル-450Aニッケルサテン450
1,550
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5885518598355鉄+塩ビクローム----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5885520398356鉄+塩ビクローム----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5885522198357鉄+塩ビクローム----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5885524698358鉄+塩ビクローム----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55765282B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-90APゴールド90
510
取扱い終了
返品不可
55765298B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-180APゴールド180
640
取扱い終了
返品不可
55765307B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-210APゴールド210
690
取扱い終了
返品不可
55765316B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-240APゴールド240
750
取扱い終了
返品不可
55765325B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-270APゴールド270
780
取扱い終了
返品不可
55765334B-110(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-330APゴールド330
900
取扱い終了
返品不可
55765447B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-300APゴールド300
1,050
取扱い終了
返品不可
55765456B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-330APゴールド330
1,200
取扱い終了
返品不可
55765465B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-350APゴールド350
1,250
取扱い終了
返品不可
55765474B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-400APゴールド400
940
取扱い終了
返品不可
55765483B-111(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂APゴールド-450APゴールド450
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
588551859835558935825B-11098355 スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 58935825スリムブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
588552039835658935834B-11098356 スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 58935834スリムブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]1個
289
税込318
注文コードが変更になりました
588552219835758935843B-11098357 スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 58935843スリムブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
588552469835858935852B-11098358 スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 58935852スリムブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]1個
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 室内の棚

狭い廊下に設置したかったので、奥行きがないものを探していました。インテリア的にグッドです。

対象商品 : 55765167
2020-02-28
用途: ガンラック(エアガン)のフックとして利用
chronityその他業種

壁にエアガンを飾るのに丁度いいのですが、ブラケットの脱落防止ができるようなアイテムがあれば更に使いやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 55765203
2020-02-28
用途: 棚作り
飲食業

クッション材がかなり良いです。棚板が滑りません。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 55765167
2020-01-09
用途: 壁棚に使用。
サービス業

小さいサイズもあってミニカーを飾る棚にとても使いやすい。

対象商品 : 58935816
2019-07-07
用途: 可動棚の棚受け
建設業・工事業

予想通りでしたが、もう少しがたつきが、小さくてもいいと思います。棚板をセットしての使用では、問題なく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58935861
2019-09-30
用途: 可動棚の追加

安価で納期も早く可動棚の追加には便利で使い勝手も良いです

対象商品 : 58855246
2015-10-14
用途: ショップの棚受け
卸売・小売業

予定通りです。
よい感じに使えました

対象商品 : 58935825
2016-09-29
用途:
製造業

値段はホームセンターと同じぐらいなのでお買い得感はない、むしろホームセンターの方がストッパーが付いていて良かった、失敗したみたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする