ダイオスーパーベール

ダイオスーパーベール - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。

用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ツートンカラーベランダ目かくし。長さ(cm)180材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)寸法(m)0.8×1.8高さ(cm)80内容量1個
注意
※火の近くや高温となる場所の近くで使用しないでください。
※ダイオベールは、室内が見えにくくなりますが、織物ですので、まったく見えなくなるわけではありません。
※夜間、室内が明るいと日中よりも目隠し効果が劣ります。
※極端な強風の際は取り外すなど、安全をご確認の上お使いください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58937882300C濃紺・シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
58937891100A茶・アイボリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58937891
2018-08-27
用途: 2階ベランダの目隠しに
その他業種

比較的交通量の多い道路に面した、格子タイプのベランダの目隠しに取り付けました。
おかげで、外からの視線を気にせず窓やカーテンを開放できるようになり助かりました。
ただ、耐寒性が不明なので冬は取り外そうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする