曜日別特売

ダイオベール

ダイオベール - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオベール - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオベール - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(4件のレビュー)

ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。

用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。長さ(cm)180トラスコ品番819-4858材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)シルバーグレー寸法(m)0.8×1.8高さ(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※火の近くや高温となる場所の近くで使用しないでください。
※ダイオベールは、室内が見えにくくなりますが、織物ですので、まったく見えなくなるわけではありません。
※夜間、室内が明るいと日中よりも目隠し効果が劣ります。
※極端な強風の際は取り外すなど、安全をご確認の上お使いください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893787380×180cm
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58937873
2022-05-05
用途: フェンスの目隠し用
風の輪製造業

しっかりした素材なので雨風にも強く自然になじんだ色合いなのでとても気に入っています。風通しも良くて程よい目隠しになるので再度の購入になります。お店でなかなか同じものが見つけられずネットでの購入を思いつきました。すぐに取り付けて満足しています。

対象商品 : 58937873
2020-02-21
用途: 事務所の窓の西日対策
卸売・小売業

窓に設置されている防犯用の柵に交互にシートを設置していくので、強風で飛ばされる心配もなく設置も簡単で助かりました。もちろん西日対策も出来ました。お値段も手頃なので再購入する予定です。

対象商品 : 58937873
2020-05-24
用途: 自宅のベランダで使用。
卸売・小売業

丈夫で劣化の心配が無い。色(グレー)も落ち着いていて気に入りました。

対象商品 : 58937873
2020-02-17
用途: ベランダ目隠し
不動産業

丈夫で劣化しないのが良い。サイズや色(黒・グレー・こげ茶)がもっと欲しい。端に結びつける紐の色は目立たないものがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする