ノムラテック
デジタルムーンロック
シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
用途
ポスト、バック、ロッカーに最適
ロック
プッシュボタン式
仕様
シャックルの径:5.5mm
材質
(ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
内容量
1個
注意
※暗証番号忘れによる解錠が出来ない場合やその他の解錠に要する暗証番号の問合せには一切お答えできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58936412
-
40×44×14
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください