ネバロック

ネバロック - ノムラテックネバロック - ノムラテックネバロック - ノムラテックネバロック - ノムラテックネバロック - ノムラテックネバロック - ノムラテックネバロック - ノムラテック
(2件のレビュー)

ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。
壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。

種別転倒防止ストッパー内容量1パック(2個)
注意
※完全に固定できる金具ではありません。普段からの点検、安全確保をおこなって下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927574ノーマルABC樹脂・ウレタン系強粘着材
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58927592ロング塗装鋼板・ウレタン系強粘着材
6,115
4,198
4,618(税込)
当日出荷
58927583マルチ塗装鋼板・ウレタン系強粘着材
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927583
2020-11-24
用途: 家具・ラックの固定
その他業種

粘着力も高く、金属製でかっちりとしており、非常に安定感があります。このようなタイプの耐震グッズは変形しやすいプラスチック製や、可動部があって揺れを吸収するものもありますが、このぐらいの剛性とスプリングによる可動域をもつぐらいのかっちりとしたものの方が安定性は高いと思います。但し、家具の上面と壁の位置関係が近く、直角になっていないと効果が発揮しにくいとは思います。

対象商品 : 58927583
2016-10-31
用途: 書類保管庫

とても安定して使用でき安心出来ます。コスト面がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする