曜日別特売

ビクターチェーン

ビクターチェーン - ニッサチェインビクターチェーン - ニッサチェイン

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。

材質1巻長さ(m)30表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58925754R-IV1217.6203.5106.51.2
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
58925763R-IV1622.8304.51711.6
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする