ニッサチェイン
プラスチックカラーリンク
材質
ポリエチレン
内容量
1巻
注意
※吊り下げなど強度を要する用途には適しません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
1巻長さ(m)
表面処理
寸法B(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925815
R-PW40
15.8
15
黄
6.7
4
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
58925824
R-PW40
15.8
15
白
6.7
4
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
58925833
R-PW60
23.5
30
黄・黒
7
6
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
58925851
R-PW60
23.5
30
白
7
6
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
58925842
R-PW60
23.5
30
黄
7
6
¥
11,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください