フラットキャップデコ クローム

フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。

用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂内容量1個
注意
※着脱不可です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935877FLDクローム2525クローム
280
199
219(税込)
当日出荷
55772648FLDクローム1919クローム
200
139
153(税込)
当日出荷
55772657FLDクローム3232クローム
350
239
263(税込)
当日出荷
55772666FLDAニッケルサテン1919ニッケルサテン
310
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772675FLDAニッケルサテン2525ニッケルサテン
440
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
55772684FLDAニッケルサテン3232ニッケルサテン
550
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772693FLDAPゴールド1919ゴールド
330
249
274(税込)
15日以内出荷
返品不可
55772702FLDAPゴールド2525ゴールド
470
319
351(税込)
15日以内出荷
返品不可
55772718FLDAPゴールド3232ゴールド
580
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58935877
2019-03-14
用途: 部屋干し用物干し
株 N.S.W自動車・二輪車・自転車関連業

作りも、商品も、金額も、納得できる、大変良い商品でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする