ニッサチェイン
フリクションショートマンテルチェーン
用途
装飾や手芸などの用途に適しています。
材質
アルミニウム
1巻長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
表面処理
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925413
R-AS12C
3.8
1
赤
2
4
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
4日以内出荷
58925422
R-AS12F
3.8
1
銀
2
4
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
58925431
R-AS16F
4.7
2
金
2.6
6
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
58925447
R-AS16F
4.7
2
銀
2.6
6
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください