曜日別特売

ふんばりくんZ

ふんばりくんZ - 新工精機ふんばりくんZ - 新工精機ふんばりくんZ - 新工精機
(5件のレビュー)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。

用途家具転倒防止種別つっかえ棒高さ(cm)(家具から天井まで)10~20仕様(耐圧)800kg材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム内容量1本
注意
※家具1台につき左右に2本設置して下さい。商品は1本入になっております。
※家具の端より3cm程度内側へ設置、 奥の壁から3cm以上離して設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927906超ミニサイズ
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927906
2025-09-12
用途: 本棚の固定
医療・福祉・介護関連業

狭いスペースに使用できる。保持力が強く使用方が容易です。

対象商品 : 58927906
2023-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスト・性能的問題無し、但しハンドルグリップ性もう少し良いと上下昇降しゃすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58927906
2022-04-28
用途: 災害対策
その他業種

タンスと天井が狭い時に地震対策に使うことをお勧めします。

対象商品 : 58927906
2020-10-21
用途: チェストの支え
不動産業

重いものを入れていたせいか
真ん中がたわんでいたためこちらを使用。
高さがない隙間にぴったり入って調整できました。

1が参考にしています
対象商品 : 58927906
2021-03-21
用途: 耐震予防
サービス業

11cmのスキマに設置できそうなのがこれしか見つからなかった。値段も高いだけありしっかり。色々凹凸があるので油っぽいところでホコリが付くと掃除が大変かな。掃除するならね。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする