ニッサチェイン
ヘビーリンクチェイン
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
表面処理
ユニクロ
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925772
R-IW30
21
50
5
140
3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58925781
R-IW40
24
100
6
300
4
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
58925797
R-IW48
27
150
7
500
4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
58925806
R-IW55
30
200
9
600
5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください