ニッサチェイン
マンテルチェーン
チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
8.9
参考使用荷重(kg)
40
寸法B(mm)
3.4
破断荷重(kg)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925641
R-IM20E
白
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
58925657
R-IM20E
黒
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58925666
R-IM20E
茶
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58925675
R-IM20E
金
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください