ランプチェイン

ランプチェイン - ニッサチェインランプチェイン - ニッサチェイン
材質1巻長さ(m)15寸法A(mm)33.4参考使用荷重(kg)15表面処理銅ブロンズ寸法B(mm)15.4破断荷重(kg)42.1線径(mm)3.4内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58925474R-IL134
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする