ニッサチェイン
リンクCタイプステンレスチェーン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
16.8
参考使用荷重(kg)
3
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
5
破断荷重(kg)
19.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925894
R-SL16
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください