ニッサチェイン
リンクUタイプチェーン
(1件のレビュー)
チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925736
R-IU20
13
40
3.3
128
2
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
58925745
R-IU216N
6.6
5
2.8
12.5
1.6
¥
10,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください